RS PRO
SMA to SMA plug
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47155649
品番
546-2885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
同軸タイプ:RG405
特性インピーダンス:50 Ω
シース色:黒
断熱材:PTFE
導体材質:黄銅製
ケーブル形状:同軸
Fastformアセンブリ. 高周波コンフォーマブルケーブル すずめっきの編組シースにより、セミリジッドケーブルの特性と柔軟性を提供 長さ250 mm、SMAプラグコネクタ付き、2種類のケーブル径を用意
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
黒
断熱材
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
黄銅製
ケーブル形状
同軸
同軸タイプ
RG405