仕様範囲:safeRELAY
シリーズ:SNE 4024
タイプ:出力モジュール
電源電圧:24 V dc
通常の状態の構成:2NO / 2NC
許容入力:1.4 W
取付けスタイル:DINレール
ターミナルタイプ:ねじ
PL及びSILの等級は、基本デバイス又は安全制御のカテゴリによって異なります。. Wieland SNE 4012 / 24拡張モジュール. 基本デバイスのイネーブル電流経路の拡張 安全機器のコンタクト拡張 PLe/カテゴリ3 (EN ISO13849-1)まで準拠 SILCL 3 (EN 62061)まで準拠 EN60204-1の停止カテゴリ0と1に適合 シングルチャンネル制御 品番 ; 871-4621 871-4621 : 2イネーブル電流経路(NOコンタクト) 品番 ; 871-4625 871-4625 : 2 x 2イネーブル電流経路(NOコンタクト)