Socomec PLC拡張モジュール

Socomec PLC拡張モジュール - Socomec
仕様
併用可能製品:DIRIS A40、DIRIS A41
モジュールタイプ:通信
DIRIS A40メータ用のプラグインモジュール. DIRIS A40シリーズの電力計と併用できる多様なプラグインモジュールです。 このプラグインモジュールを使用すれば、モデルに応じて、幅広いオプションを備えた柔軟なカスタマイズが実現します。. 特長と利点:. パルス出力( ; 405-6170 405-6170 ) RS485 MODBUS通信( ; 405-6192 405-6192 ) アナログ出力( ; 405-6209 405-6209 ) 2入力- 2出力( ; 405-6215 405-6215 ) メモリ( ; 122-0532 122-0532 )
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471569634825 0092
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする