Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ - SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズ - SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズ - SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズ - SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズ - SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズ - SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズ - SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズ - SOURIAU
シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ内容量1袋(5個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
取付方式
深さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47165546SMS15PDH381.363.1ケーブルマウント36.7ポリアミド6.6
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165555SMS15P118.632.9ケーブルマウント38.1ポリアミド6.6
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165589SMS3P316.225ケーブルマウント5.9ガラス繊維入り熱可塑樹脂
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
47165598SMS4PDH374.457.1ケーブルマウント16.4ポリアミド6.6
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165607SMS4PDH174.457.1ケーブルマウント16.4ポリアミド6.6
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165659SMS2RDH111.149.2ケーブルマウント9.9ポリアミド6.6
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165677SMS6R316.225パネルマウント20.3ポリアミド6.6
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47165686SMS9R316.225パネルマウント25.4ポリアミド6.6
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
47165564SMS2PDH364.857.1ケーブルマウント16.4ポリアミド6.6
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47165573SMS36P149.132.9ケーブルマウント33ポリアミド6.6
オープン
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
返品不可
47165616SMS9PDH375.360.1ケーブルマウント26.7ポリアミド6.6
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
47165634SMS15R116.225パネルマウント35.6ポリアミド6.6
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
47165643SMS18R316.225パネルマウント40.6ポリアミド6.6
オープン
5,100
5,610(税込)
取扱停止中
返品不可
47165668SMS4R321.125パネルマウント15.2ポリアミド6.6
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
47165625SMS15R316.225パネルマウント35.6ポリアミド6.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする