SOURIAU
Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ
ボディ向き
ストレート
シリーズ
UTG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
コンタクト数
選択してください
3
4
7
23
35
端子種別
はんだ
圧着
シェルサイズ
10
18
22
コンタクトジェンダー
オス
メス
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
コネクタ
端子種別
シェルサイズ
IP等級
コンタクトジェンダー
接合型
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
種別
定格電圧(V)
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47168023
UTG0 10 4S
4
ウォールマウント
-
圧着
10
-
メス
-
サーモプラスチック
-55
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47168066
UTG622-35PN
35
-
-
はんだ
22
IP65
オス
プラグイン
ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル、ガラス繊維入り熱可塑樹脂
-55
プラグ
-
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47168075
UTG618-23SN
23
ケーブルマウント
-
はんだ
18
IP65
メス
プラグイン
ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル、ガラス繊維入り熱可塑樹脂
-55
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47168084
UTG018-23P
23
-
-
はんだ
18
IP65
オス
プラグイン
ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル、ガラス繊維入り熱可塑樹脂
-55
ソケット
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47168093
UTG0187P
7
パネルマウント
スタンダード
圧着
18
IP65
オス
バヨネット
サーモプラスチック
+125
-
-
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47168109
UTG0187PVDEU
7
-
スタンダード
圧着
18
-
オス
バヨネット
サーモプラスチック
-55
ソケット
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47168118
UTG0104SH
4
パネルマウント
スタンダード
圧着
10
IP65
メス
バヨネット
サーモプラスチック
-55
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47168014
UTG1104PH
4
-
スタンダード
圧着
10
IP65
オス
バヨネット
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
-
ソケット
2 kV ac
4極
オープン
取扱い終了
返品不可
47168039
UTG0187SVDEU
7
ウォールマウント
-
圧着
18
-
メス
-
サーモプラスチック
-55
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47168048
UTG6103PNVDE
3
ケーブルマウント
-
圧着
10
-
オス
-
サーモプラスチック
-55
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47168057
UTG6187PNVDEU
7
ケーブルマウント
-
圧着
18
-
オス
-
サーモプラスチック
-55
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください