仕様タイプ:Extender Pair
ビデオ接続タイプ:HDMI
ビデオポート数:1
伝送方式:CATx
最大解像度:1920 x 1080
延長距離:30m
オーディオ接続タイプ:HDMI
ローカルデバイスの重量:235g
リモートデバイスの寸法:82 x 45 x 22mm
リモートデバイスの重量:235g
ローカルデバイスの深さ:45mm
ローカルデバイスの高:22mm
ローカルデバイスの幅:82mm
リモートデバイスの深さ:45mm
リモートデバイスの高:22mm
HDMIRエクステンダ(Cat5 / Cat6)、IR付き. ST121SHD30 HDMIRビデオエクステンダ(CAT5e / CAT6)キットを使用すれば、デュアルCat5e / Cat6ケーブルを介してHDMIオーディオ / ビデオ及びIRリモートコントロール信号を最大100フィート(30 m)拡張できます。 このHDMIエクステンダキットはHDMIバスを介して給電され、追加の電源アダプタを必要としません。 最大1920 x 1080 / 1080pの高精細解像度と付随デジタルオーディオに対応するこのコスト効果に優れたHDエクステンダは、新規又は既存のイーサネットインフラストラクチャ配線を使用して簡単に設置できます。 さらに、このエクステンダキットは電源アダプタを必要としないため、電源へのアクセスが限られた場所に簡単にHDMI信号を送ることができます。. Cat5e及びCat6イーサネット配線をサポート パワーオーバーHDMI ソフトウェア / ドライバの必要なし 1080p (1920 x 1080)までのHD解像度に対応 トランスミッタユニット(ローカル)及びレシーバユニット(リモート)付属. HDMIビデオエクステンダ(Cat5e / Cat6)キットには、ローカルトランスミッタとリモートレシーバの両方のユニットが含まれます。高品質のHDMIビデオが必要とされるポイントツーポイントデジタルサイネージ用途に最適です。 さらにこのエクステンダは、リモートコントロールで赤外線IR信号を拡張できるため、ビデオ表示先からビデオソースを制御するために最適です。 最大32フィート(10 m)の長さのHDMIケーブルをローカル側又はリモート側で使用し距離をさらに延長できます。. 用途:. 電源へのアクセスが限られた場所にHDMI信号を拡張します。 清潔で安全な環境にシステム機器を置いたまま、ディスプレイを便利な表示エリアに配置することができます。 医療機関、教育機関、小売、政府施設でデジタルサイネージの配置を最適化します。