仕様コンタクトのコンフィギュレーション:CO
コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac
IP評価:IP20
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+85℃
動作温度範囲:-20 → +85℃
Stegoドアスイッチ. これらのStego製のドアスイッチでは、工具を使用しなくてもスイッチの位置を調整できます。 調整可能な範囲: 35 mmハウジング、21 mmのスロット付き取り付け穴、8 mmのアクチュエータ移動量. 高いスイッチング容量 ダブルストレインリリーフ 025 LEDランプに最適