Stelvio Kontek
Stelvio Kontek コネクタハウジング 48532480シリーズ
行数
1
ピッチ(mm)
2.54
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
48532480
併用可能製品
ダブル圧着ロックコネクタ、シングル圧着ロックコネクタ
ボディ向き
ストレート
幅(mm)
5
深さ(mm)
14.5
材質(ハウジング)
PET
仕様
HE13、HE14、IEC603-8. インターホンHE13/HE14ロックコネクタ. 1列で使用可能な圧着用ロックハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
オス・メス
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47177988
661010113322
1袋(20個)
10
オス
25.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47177997
4853248010740
1箱(250個)
10
オス
25.4
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47178006
661003113322
1袋(20個)
3
オス
7.62
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47178015
661004113322
1袋(20個)
4
オス
10.16
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47178024
661005113322
1袋(20個)
5
オス
12.7
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47178033
661008113322
1袋(20個)
8
オス
20.32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47178058
661002113322
1袋(20個)
2
メス
5.08
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47178067
4853248002740
1箱(1000個)
2
メス
5.08
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47178049
4.85325E+12
1箱(500個)
8
オス
20.32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください