Stelvio Kontek
Stelvio Kontek 端子 485シリーズ
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:485 3248 / 485 3401コネクタハウジング
シリーズ:485
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
HE13、HE14、IEC603-8. インターホンHE13/HE14ロックコネクタ. 1列で使用可能な圧着用ロックハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47179013
66110113722
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください