STMicro
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ 表面実装
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V
パッケージタイプ:SOT-223
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:1.6 W
最小DC電流ゲイン:25
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:100 V
最大エミッタ-ベース間電圧:5 V
ピン数:3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数:1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V
汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47180675
BCP56-16
1袋(25個)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47180666
BCP56-16
1セット(1000個)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください