STMicro
STMicroelectronics USB ハブコントローラ
仕様
データレート:400kbit/s
プロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C
電源タイプ:シングル
ESD保護:あり
標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:24
寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm
高さ:0.95mm
長さ:4.05mm
動作温度 Max:+105 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47187273
STUSB4710AQTR
1袋(2個)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47187264
STUSB4710AQTR
1セット(4000個)
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください