STMicro
STMicroelectronics マルチプレクサ 表面実装
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
寸法:10 x 4 x 1.65mm
高さ:1.65mm
長さ:10mm
動作温度 Min:-40 ℃
4000ファミリ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47191848
HCF4051YM013TR
1セット(2500個)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47191857
HCF4051YM013TR
1袋(50個)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください