STMicro
STMicroelectronics モータコントローラ
仕様
出力構成:ハーフブリッジ
最大IGBTコレクタ電流:0.4A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
動作供給電圧 Min:14.6 V
標準スイッチング周波数:400kHz
幅:4mm
MOSFET / IGBTドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47191866
L6384ED013TR
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください