仕様電源スイッチの種類:ローサイド
スイッチオン抵抗:1.5Ω
出力数:7
電圧:50V
電流:0.5A
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:24
寸法:15.6 x 7.6 x 2.35mm
長さ:15.6mm
幅:7.6mm
高さ:2.35mm
Power IC、ローサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ローサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。