仕様出力電圧 Min:5 V
出力電圧 Max:28 V
入力電圧 Min:3 V
入力電圧 Max:40 V
出力電流 Max:1.5A
コンバータタイプ:反転, ステップダウン, ステップアップ
出力数:1
出力タイプ:可変
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
動作温度 Max:+125 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
ロードレギュレーション:10 mV @ 28 V、20 mV @ 12 V、30 mV @ 5 V
DC-DC Switching Converters, Step-Down / Step-Up Regulators, STMicroelectronics