Storm キーパッドバックボックス

Storm  キーパッドバックボックス - Storm
仕様
アクセサリタイプ:バックボックス
併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ
1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47201255RC120202
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする