STMicro
STマイクロ, リセットIC 1チャンネル
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
手動リセット:あり
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
最大モニター電圧:4.49V
監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47206347
STM6322MWY6F
1袋(5個)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47206338
STM6322MWY6F
1セット(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください