曜日別特売

Switchcraft Firewireコネクタ

Switchcraft  Firewireコネクタ - SWITCHCRAFT
仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。取付方式パネルマウントシリーズEH、 Firewire 400コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47210154EHFW2BPKG
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする