TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor DC-DCコントローラ
仕様
出力数:1
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOP
ピン数:8
寸法:5 x 4 x 1.5mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
動作温度 Max:+125 ℃
スイッチングレギュレータ、DC-DCコンバータコントローラ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47214625
TS34063CS RLG
1セット(2500個)
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47214634
TS34063CS RLG
1袋(50個)
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください