TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor オーディオパワーアンプ IC
仕様
アンプタイプ:Class-AB
出力タイプ:1チャンネルモノ
最大電力:0.25 W @ 32 Ω
実装タイプ:表面実装
標準シングル供給電圧:3 V、5 V、9 V、12 V、15 V
電源タイプ:シングル
パッケージタイプ:SOP
ピン数:8
入力信号タイプ:シングエンド
出力信号タイプ:差動
標準ゲインバンド幅積:1.5MHz
幅:4mm
オーディオパワーアンプ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47215937
TS34119CS RLG
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください