多治見無線電機
Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ
仕様
ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作周波数(GHz)
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47223025
BNCW502-P1-0
0~4
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
47223007
BNCW501-P1-2
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
47223016
BNCW501-P1-6
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223034
BNCW502-P1-4
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223043
BNCW502-P1-5
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223059
BNCW502-P1-6
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223068
BNCW502-P1-9
0~4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223077
BNCW701-P1-2
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223086
BNCW701-P1-5
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223095
BNCW702-P1-2
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223104
BNCW702-P1-4
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47223113
BNCW702-P1-9
0~2.4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください