TDK-Lambda スイッチング電源

TDK-Lambda スイッチング電源 - TDKラムダ
仕様TDKラムダZPSAシリーズ40 W. TDK Lambda ZPSA40シリーズは、非常に信頼性の高いAC-DC電源のシリーズです。シングル又はマルチ出力で、AC入力レンジが広く、効率は最大88 %です。ZPSA40シリーズAC-DC電源は、低プロファイルで、業界標準のフットプリントを持ち、システム加熱への寄与分を抑えています。. ビデオ / オーディオルータ、データ通信、POS、テスト及び測定、LED信号及び照明に最適です。. 特長と利点. 業界標準のフットプリント. 最大効率: 88 %. 幅広い製品範囲. EN61000-4イミュニティに適合. 高信頼性 2次ソースから利用可能 システム発熱の軽減 システムへの電源供給を最適化RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47245565ZPSA-40-24
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする