TE Connectivity 圧着バレル - ホイルコネクタ

TE Connectivity  圧着バレル - ホイルコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity  圧着バレル - ホイルコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity  圧着バレル - ホイルコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity  圧着バレル - ホイルコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)【コンタクト】11.53厚さ(mm)【箔】1.9シリーズTermi-FoilRoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472493543300031箱(500個)【コンタクト】23.67【バレル】12-10AWG
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
472493633300031袋(5個)【コンタクト】23.67【バレル】12-10AWG
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
472493793307161箱(500個)【コンタクト】27.12【バレル】12-10AWG
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47249747521951袋(5個)【コンタクト】17.98【バレル】16-14AWG
オープン
899
989(税込)
当日出荷
472493883307161袋(50個)【コンタクト】27.12【バレル】12-10AWG
オープン
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
472493453292541箱(500個)【コンタクト】19.5【バレル】12-10AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする