仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズIIIシールドバックシェルキット(ジャックスクリュー付). AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドD-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製2-56オスねじ(2個)、小ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 50極バックシェルキットは最大外径10.16 mmのケーブルに対応 68極バックシェルキットは最大外径13.97 mmのケーブルに対応 100極バックシェルキットは最大外径12.70 mmのケーブルに対応長さ(mm)84.46幅(mm)15.11寸法(mm)84.46×15.11×43.05シリーズAmplimite.05深さ(mm)43.05材質(ハウジング)亜鉛コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105ボディ向きストレート併用可能製品AMPLIMITEサブミニチュアDコネクタ内容量1個