TE Connectivity AMP MTA ダスト MTA-156シリーズ

TE Connectivity AMP MTA  ダスト MTA-156シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
カバータイプ:ダスト
併用可能製品:MTA-156シリーズ
色:白
シリーズ番号:640551
TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー. 終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47250124640551-6
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする