TE Connectivity BNCコネクタ ジャック

TE Connectivity BNCコネクタ ジャック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
オス・メスメス
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インピーダンス(Ω)
ボディ向き
材質(コンタクト)
取付方式
端子種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472501855227754-21個50ストレートリン酸銅パネルマウントはんだ
オープン
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
472503951-1337435-01個75ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
472501495227754-21箱(100個)50ストレートリン酸銅パネルマウントはんだ
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
472502281-1337433-01個50ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
769
846(税込)
取扱停止中
返品不可
472502465413771-31個50ストレートベリリウム銅パネルマウント圧着
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
472503431-1337435-01袋(50個)75ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
66,980
73,678(税込)
取扱停止中
返品不可
472504295414409-11セット(35個)75ライトアングルリン酸銅PCBマウントスルーホール
オープン
95,980
105,578(税込)
取扱停止中
返品不可
472504995414409-11個75ライトアングルリン酸銅PCBマウントスルーホール
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
472501335227169-81箱(100個)50ストレートリン酸銅パネルマウントはんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
472501585227716-31箱(100個)50ストレートリン酸銅パネルマウントはんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472501675227716-31個50ストレートリン酸銅パネルマウントはんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472501765227169-81個50ストレートリン酸銅パネルマウントはんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
472501941-1337434-01袋(50個)50ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472502031-1478413-01箱(25個)50ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472502191-1337433-01セット(1000個)50ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
472502375225398-61個50ストレートベリリウム銅パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472502551-1337535-01箱(50個)50ストレート真鍮PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472502646-1337494-01箱(50個)50ライトアングル真鍮PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
472502731-1337535-01個50ストレート真鍮PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472502896-1337494-01個50ライトアングル真鍮PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
472502985227222-21個50ストレートリン酸銅PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
472503071-1337444-01箱(50個)75ストレート真鍮ケーブルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472503161-1337444-01個75ストレート真鍮ケーブルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472503255221244-11箱(100個)75ストレートベリリウム銅パネルマウントはんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472503345221244-11個75ストレートベリリウム銅パネルマウントはんだ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472503591-1337443-01袋(100個)75ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472503681-1478094-01箱(25個)75ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472503771-1337436-01箱(25個)75ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
472503861-1478094-01個75ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472504041-1337443-01個75ストレート真鍮パネルマウント圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472504135415373-11箱(25個)75ライトアングルベリリウム銅PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472504386274425-21セット(50個)75ライトアングルベリリウム銅PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
472504475222092-31セット(35個)75ライトアングルベリリウム銅PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472504561274572-11個75ライトアングルリン酸銅PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472504656274425-21個75ライトアングルベリリウム銅PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
472504745222092-31個75ライトアングルベリリウム銅PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472504835415373-11個75ライトアングルベリリウム銅PCBマウントスルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする