TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 636シリーズ

TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 636シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様TE Connectivity AMP-Latch 636シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 636シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタは、2.54×2.54 mmセンターラインと軍用 / センター極性を備えています。 この636シリーズIDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0等級のガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、26 → 28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁フラットリボンケーブル用です。取付方式フリーハンギングピッチ(mm)2.54シリーズAMP-LATCH 636端子種別はんだ材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2コンタクト数26RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472532131658528-5
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする