曜日別特売

TE Connectivity IDCコネクタ MTA-100シリーズ

TE Connectivity IDCコネクタ MTA-100シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ MTA-100シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
行数1オス・メスメスピッチ(mm)2.54取付方式ケーブルマウント端子種別IDC定格電流(A)5シリーズMTA-100
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
コンタクトめっき
動作温度範囲(℃)
定格電圧(V)
材質(ハウジング)
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472549183-643816-21袋(10個)2ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
472549973-643815-41袋(5個)4ライトアングルニッケルの上に錫-55~+105250 ac-銅合金
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
472550153-647002-61袋(125個)6ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
472550243-647002-61袋(10個)6ストレート-55~+105250 ac-銅合金
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
472548484-640440-21箱(500個)12ライトアングルニッケルの上に錫-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
472548574-640441-51袋(5個)3ライトアングルニッケルの上に錫-250ac-銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472548663-641534-21袋(5000個)2ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
472548753-643816-21袋(5000個)2ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
472548843-644563-21袋(5000個)2ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472548933-641535-21袋(5000個)2ライトアングルニッケルの上に錫-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
472549093-641535-21袋(5個)2ライトアングルニッケルの上に錫-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
472549273-641534-21袋(10個)2ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
472549363-644563-21袋(10個)2ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472549453-644042-31袋(5000個)3ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472549544-640441-51袋(1000個)3ライトアングルニッケルの上に錫-250acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472549633-644042-31袋(5個)3ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472549793-643815-41袋(2500個)4ライトアングルニッケルの上に錫-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
472549883-644540-41袋(2500個)4ストレート-55~+105250 ac-銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472550063-644540-41袋(10個)4ストレート-55~+105250 acナイロン-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする