TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ

TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.96シリーズMTA-156定格電圧(V)600 ac端子種別IDC定格電流(A)7行数1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105ボディ向きライトアングル
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
オス・メス
コンタクトめっき
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472550493-641437-21袋(10個)2オス
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
472550583-643818-21袋(500個)2メス
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
472550673-643818-21袋(5個)2メス
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
472551033-641436-41袋(10個)4オス
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
472550333-641437-21袋(2500個)2オス
オープン
取扱い終了
返品不可
472550763-641436-31袋(2000個)3オス
オープン
取扱い終了
返品不可
472550853-641436-31袋(10個)3オス
オープン
取扱い終了
返品不可
472550943-641436-41袋(1500個)4オス
オープン
取扱い終了
返品不可
472551193-640429-51袋(1000個)5メスニッケルの上に錫
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする