曜日別特売

TE Connectivity USBコネクタ Type-C

TE Connectivity USBコネクタ Type-C - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様USB Cとは. USB C (別名USBタイプC)はコネクタの規格です。最新のUSBバージョンの1つで、24ピンコネクタシステムで構成されています。小型の携帯機器に最適な薄型設計になっています。 USB Cの利点の1つは、従来型のUSBポートのように向きが定められているのではなく、プラグを上下どちら向きでも挿入できる点にあります。USB 3.1は、USB Cコネクタの標準プロトコルです。USB 3.1は、転送速度が10 Gbpsですが、USB 3.0では5 Gbpsとなっています。. TE USB Cコネクタを選択する理由. 取り扱いが簡単 上下どちら向きでも差し込み可能 データ転送速度 10 Gbps ボード保持力を高めた堅牢な設計 不要なEMA (電磁干渉)を排除 ケーブルやアダプタと併用することで、他のUSBアダプタとの後方互換性を実現 単一接続でデータ、電力、オーディオ / ビデオを伝送 最大100 W (@ 20 V)の電力に対応可能 高速データ転送に対応. USB Cコネクタの用途:. データセンター ファクトリオートメーション タブレット スマートフォン PC / ラップトップ 電源パック及び充電器 事務機器 照明種類テープ式取付方式表面実装ポート数1定格電圧(V)30端子種別はんだ定格電流(A)6.25材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85USBタイプ3.1オス・メスメスボディ向きストレート
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472580861-2295018-21セット(5個)
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
472580772295018-21セット(5個)
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
472580951-2295018-21セット(900個)
オープン
取扱い終了
返品不可
472581042295018-21セット(900個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする