曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング オス 10極 1列 6.35mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 10極 1列 6.35mm メイテンロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様UL、CSA. TE Connectivity 1-480698、PCBコネクタハウジング - ユニバーサルMATE-N-LOK. メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性UL94V-2又はUL94V-0ナイロン製 各コネクタハウジングはスナップロックラッチ付きで、取り外しや分極化をすばやく行え、正確なかん合が可能 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングに、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納可能 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(PCBコネクタコンタクトの範囲内で他のコンタクトも適用可能) フリーハンギング又はパネル取り付け ワイヤ対ワイヤ又はワイヤ対基板用途 プラグハウジング - 6.35 mmピッチ長さ(mm)73.9幅(mm)7.6取付方式パネルマウントピッチ(mm)6.35シリーズUniversal MATE-N-LOK深さ(mm)73.9材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47262356926302-3
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする