TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 2.5mm ダイナミック メス
- 長さ(mm)
- 21.4
- 幅(mm)
- 14.8
- 取付方式
- PCBマウント
- ピッチ(mm)
- 2.5
- シリーズ
- Dynamic
- 深さ(mm)
- 20
- 材質(ハウジング)
- PET
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- ボディ向き
- ストレート
- コンタクトジェンダー
- メス
- 併用可能製品
- 電線対基板、電線対電線
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31







