曜日別特売
1-1318118-8 TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 2.5mm ダイナミック メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47262977

TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 2.5mm ダイナミック メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
内容量1袋(200個)注文コード47262977品番1-1318118-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
長さ(mm)
21.4
幅(mm)
14.8
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
2.5
シリーズ
Dynamic
深さ(mm)
20
材質(ハウジング)
PET
行数
2
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
併用可能製品
電線対基板、電線対電線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする