TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 16極 2列 3mm Dual Line Interlockシリーズ
コンタクト数
16
行数
2
ピッチ(mm)
3
オス・メス
オス
シリーズ
Dual Line Interlock
併用可能製品
センターラインDLIコネクタ
ボディ向き
ストレート
幅(mm)
19.7
材質(ハウジング)
ナイロン
仕様
TE Connectivity DLIハウジング
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
長さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47262995
172021-2
1袋(100個)
-
24.8
24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47263013
172021-2
1個
-
24.8
24
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47263004
172852-2
1袋(100個)
ケーブルマウント
26
26
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47263029
172852-2
1個
ケーブルマウント
26
26
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください