仕様UL、CSA. TE Connectivity 1-480698、PCBコネクタハウジング - ユニバーサルMATE-N-LOK. メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性UL94V-2又はUL94V-0ナイロン製 各コネクタハウジングはスナップロックラッチ付きで、取り外しや分極化をすばやく行え、正確なかん合が可能 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングに、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納可能 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(PCBコネクタコンタクトの範囲内で他のコンタクトも適用可能) フリーハンギング又はパネル取り付け ワイヤ対ワイヤ又はワイヤ対基板用途 プラグハウジング - 6.35 mmピッチシリーズUniversal MATE-N-LOK深さ(mm)27.43材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ内容量1袋(13000個)