TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5.98mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5.98mm メイテンロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5.98mm メイテンロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様UL、CSA. TE Connectivity 1-480698、PCBコネクタハウジング - ユニバーサルMATE-N-LOK. メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 難燃性UL94V-2又はUL94V-0ナイロン製 各コネクタハウジングはスナップロックラッチ付きで、取り外しや分極化をすばやく行え、正確なかん合が可能 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングに、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納可能 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(PCBコネクタコンタクトの範囲内で他のコンタクトも適用可能) フリーハンギング又はパネル取り付け ワイヤ対ワイヤ又はワイヤ対基板用途 プラグハウジング - 6.35 mmピッチピッチ(mm)5.98シリーズCommercial MATE-N-LOK材質(ハウジング)PA行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品センターラインソフトシェルコネクタ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472637291516801袋(500個)28.19
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
472637471516791袋(5個)24.64
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
472637561516801袋(5個)28.19
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
472637381516791袋(500個)24.64
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする