TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5mm FASTIN-FASTON 110シリーズ

TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5mm FASTIN-FASTON 110シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング. FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズFASTIN-FASTON 110深さ(mm)26材質(ハウジング)PBT行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品タイマコネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47263765964586-1
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする