TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm ダイナミック

TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm ダイナミック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm ダイナミック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コンタクト数4行数1ピッチ(mm)5.08オス・メスオス取付方式ケーブルマウントシリーズDynamic 3000併用可能製品電線対基板コネクタボディ向きストレート幅(mm)12.7深さ(mm)33.6
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472643771-179553-41袋(800個)46.99PET
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
472643951-179553-41個46.99PET
オープン
239
263(税込)
当日出荷
472643682-179552-41袋(150個)33.19ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472643862-179552-41袋(5個)33.19ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする