仕様TE Connectivityエコノミーパワーコネクタ2.5単列電線対基板 / 電線対電線TPAハウジング. TE Connectivityのエコノミーパワー(EP) 2.5 mmピッチ単列端子位置保証(TPA)ハウジング製品です。 これらのEPハウジングではコンタクトの完全な取り付けを保証し、オプションの接触リテーナーを使用して不規則な振動による取り外しを防ぐTPA機能を活用できます。 EPコネクタの2.5 mm小型ピッチは高密度基板で発生する課題のソリューションになります。 このEP 2.5システムには極性タブ、ハウジング間 / ハウジングとヘッダ間のロックラッチ、ロードミスを防ぐ非対称型コンタクトが備わっています。 これらEP 2.5単列TPAハウジングの本体材質はUL 94 V-0等級です。 EP TPAリテーナーについては、代表品番 : 811-6813 811-6813 を確認してください。 EP TPAソケットコンタクトについては、品番 : 811-6844 811-6844 を確認してください。長さ(mm)14.8幅(mm)10.5取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.5シリーズEconomy Power 2.5深さ(mm)8材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電源コネクタ