TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング オス 8極 1列 6.35mm メイテンロック
仕様
プラグハウジング. 対応するパネルレセプタクルハウジングまたは基板ヘッダとかん合するフリープラグハウジング。 ピンまたはソケットコンタクトを別途注文する必要があります(品番849-079~849-108などを確認). UL94V-0コネクタ
長さ(mm)
61.2
ピッチ(mm)
6.35
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
深さ(mm)
27.2
材質(ハウジング)
PA
行数
1
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
センターラインコネクタ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47265479
926301-3
1袋(5個)
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265463
926301-3
1袋(1400個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください