TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 2.54mm アンプモジュール
コンタクト数
10
行数
1
ピッチ(mm)
2.54
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
シリーズ
AMPMODU HE14
AMPMODU MOD II
AMPMODU MOD IV
内容量
1箱(1000個)
1袋(10個)
1袋(1000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
取付方式
シリーズ
材質(ハウジング)
併用可能製品
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47265874
1-926475-0
1袋(1000個)
ケーブルマウント
AMPMODU MOD IV
ガラス繊維強化PBT
-
-
-
-
オープン
¥
379,800
¥417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265899
1-925369-0
1箱(1000個)
-
AMPMODU MOD IV
ナイロン
センターラインMod IVコネクタ
25.4
2.94
16.7
オープン
¥
239,800
¥263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265917
1-925366-0
1袋(10個)
-
AMPMODU MOD IV
ナイロン
-
25.4
2.94
14.2
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265926
1-925369-0
1袋(10個)
-
AMPMODU MOD IV
ナイロン
センターラインMod IVコネクタ
25.4
2.94
16.7
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265935
280362
1袋(10個)
-
AMPMODU MOD II
サーモプラスチック
センターラインMod IIコネクタ
27.4
4.8
13.7
オープン
¥
769
¥846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265953
1-281786-0
1袋(10個)
-
AMPMODU HE14
PBT
センターラインレセプタクル
-
-
-
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265969
102241-8
1袋(10個)
ケーブルマウント
AMPMODU MOD IV
ナイロン
センターライン1列コネクタ
25.4
4.62
15.24
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47265883
280362
1袋(1000個)
-
AMPMODU MOD II
サーモプラスチック
センターラインMod IIコネクタ
27.4
4.8
13.7
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47265908
1-925366-0
1箱(1000個)
-
AMPMODU MOD IV
ナイロン
-
25.4
2.94
14.2
オープン
取扱い終了
返品不可
47265944
1-926475-0
1袋(10個)
ケーブルマウント
AMPMODU MOD IV
ガラス繊維強化PBT
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください