TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 5.08mm ダイナミック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 2列 5.08mm ダイナミック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コンタクト数10行数2ピッチ(mm)5.08ボディ向きストレート材質(ハウジング)PETシリーズDynamic 3000仕様D-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 : 680-0988 680-0988 を確認してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 : 706-8047 706-8047 を確認してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。長さ(mm)37.46幅(mm)14.77取付方式ケーブルマウント深さ(mm)22.8オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472661973-917659-51袋(800個)105.08
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
472662243-917659-51個105.08
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
472662062-917659-51袋(100個)105.08
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
472662152-917659-51個105.08
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする