曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.54mm アンプモジュール

TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.54行数2コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
深さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4726644387456-81袋(10個)17.786.1AMPMODU MOD IV15.24ナイロン
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47266407925367-61箱(1000個)15.245.5AMPMODU MOD IV14.2ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47266416926476-61袋(1000個)15.247.6AMPMODU MOD IV14.2ガラス繊維強化PET
オープン
取扱い終了
返品不可
47266425925367-61袋(10個)15.245.5AMPMODU MOD IV14.2ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47266434926476-61袋(10個)15.247.6AMPMODU MOD IV14.2ガラス繊維強化PET
オープン
取扱い終了
返品不可
47266459104482-51袋(5個)15.1815.24AMPMODU Short Point5.03サーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする