TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 15極 1列 2.54mm アンプモジュール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AMPMODU MOD II
行数
1
コンタクト数
15
オス・メス
メス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
材質(ハウジング)
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47266723
280363
1袋(10個)
40.1
4.8
13.7
サーモプラスチック
ストレート
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47266739
280581-2
1個
38.6
8.7
4
ガラス繊維強化サーモプラスチック
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください