TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 2列 2.54mm Micro-Matchシリーズ
コンタクト数
16
行数
2
ピッチ(mm)
2.54
オス・メス
メス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Micro-MaTch
併用可能製品
圧着スナップインコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
23.6
幅(mm)
5.1
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
PET
仕様
Micro MaTch Cosiハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47266827
1-338095-6
1個
オープン
¥
289
¥318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47266818
1-338095-6
1箱(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください