TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 18極 2列 2.54mm アンプモジュール
ピッチ(mm)
2.54
行数
2
コンタクト数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
深さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47266949
280513
1袋(1000個)
24.9
7.1
AMPMODU MOD II
13.7
サーモプラスチック
オープン
¥
81,980
¥90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47266967
280513
1袋(10個)
24.9
7.1
AMPMODU MOD II
13.7
サーモプラスチック
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47266976
926476-9
1袋(5個)
22.86
7.6
AMPMODU MOD IV
14.2
ガラス繊維強化PS
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47266958
926476-9
1袋(1000個)
22.86
7.6
AMPMODU MOD IV
14.2
ガラス繊維強化PS
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください