TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 18極 3列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
行数
ピッチ(mm)
オス・メス
シリーズ
併用可能製品
ボディ向き
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
材質(ハウジング)
種別
極数
端子ピッチ(mm)
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47267019
176291-1
1個
18
3
3.96
メス
AMP Universal Power
ユニバーサル電源コネクタ
ストレート
24.9
17.6
29
ナイロン
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
63663435
176291-1
1箱(300個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
リセハウジング
15
3.96
300
縦17.6
横24.9
深さ29
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47267003
176291-1
1袋(1200個)
18
3
3.96
メス
AMP Universal Power
ユニバーサル電源コネクタ
ストレート
24.9
17.6
29
ナイロン
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください