TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 4.8mm EconoSeal III 070シリーズ

TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 4.8mm EconoSeal III 070シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 4.8mm EconoSeal III 070シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コンタクト数3行数1ピッチ(mm)4.8オス・メスメスシリーズEconoseal III 070併用可能製品Econoseal IIIコネクタボディ向きストレート幅(mm)19.8深さ(mm)33.35材質(ハウジング)ナイロン仕様TE Connectivity Econoseal III 070シリーズコネクタハウジング. Econoseal III 070シリーズ自動車用ワイヤコネクタプラグ及びレセプタクル式ハウジング。 この自動車用ワイヤコネクタハウジングには、ディスクリートケーブルのシーリング及び4.80 mmの中心線が付いています(5 mm の品番 : 718-7252 718-7252 とは独立)。 Econoseal III 070自動車用ワイヤコネクタハウジングは黒のナイロン製で分極かん合しており、慣性ロック、ランスレスコンタクトシステムを備え、0.5 → 2mm2のワイヤサイズレンジに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47268044344271-11袋(1200個)
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268053344271-11袋(5個)
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする