TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 ECONOSEAL Eシリーズ
コンタクト数
3
シリーズ
Econoseal E
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
19
幅(mm)
19
深さ(mm)
30.5
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ジェンダー
取付方式
オス・メス
併用可能製品
材質(ピン)
定格温度(℃)
定格電流(A)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47268105
826886-4
1箱(1500個)
-
-
メス
Econosealコネクタ
すずめっき黄銅
105
20
Nylon 66
オープン
¥
279,800
¥307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268139
826886-4
1袋(5個)
メス
-
-
-
すずめっき黄銅
105
20
Nylon 66
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47268148
826886-7
1袋(5個)
メス
ケーブルマウント
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47268114
826886-7
1箱(1500個)
-
ケーブルマウント
メス
Econosealコネクタ
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47268123
1-826886-2
1箱(1500個)
-
-
メス
Econosealコネクタ
すずめっき黄銅
105
20
Nylon 66
オープン
取扱い終了
返品不可
47268157
1-826886-2
1個
-
-
メス
Econosealコネクタ
すずめっき黄銅
105
20
Nylon 66
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください