TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm メイテンロック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm メイテンロック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様プラグハウジング. 対応するパネルレセプタクルハウジングまたは基板ヘッダとかん合するフリープラグハウジング。 ピンまたはソケットコンタクトを別途注文する必要があります(品番849-079~849-108などを確認). UL94V-0コネクタ長さ(mm)17.8幅(mm)11.8ピッチ(mm)4.2シリーズMini-Universal MATE-N-LOK深さ(mm)23.7材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品電線対基板コネクタ内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47268367172330-1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする